Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube 6,0x25 selbstfurchend 943000-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube 6,0x25 selbstfurchend 943000-360
Bohrschraube 6,0x25 selbstfurchend 943000-360
Artikel-Nr.:
     3517A-60559857
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943000-360
EAN/GTIN:
     4262371512193
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din

Bohrschraube 6,0x25 selbstfurchend 943000-360

Befestigungsschrauben für Bauteile und Bleche aus Metall.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Mit festem Flansch:
ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
ja
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6 mm
Gewindelänge:
25 mm
Spitzenform:
spitz
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,49*
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SL Rack
93160-25
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.