Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Podestleuchte 11W IP65 3000K 470lm si Alu 3LEDs Gl_strukt 77735AK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Bodenaufbauleuchte 3000K 77735AK3
BEGA Bodenaufbauleuchte 3000K 77735AK3
Artikel-Nr.:
     262-E106F29
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77735AK3
EAN/GTIN:
     4044017219587
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED-Podestleuchte 11W IP65 3000K 470lm si Alu 3LEDs Gl_strukt 77735AK3
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
470 lm
Breite:
200 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
2.9 - 2.9 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
210 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
200 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
11 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 466,01*
€ 542,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 471,01*
€ 547,22*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 470,56*
€ 548,69*
Frei Haus
ab € 476,10*
€ 553,96*
Frei Haus
ab € 482,74*
€ 559,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,11*
€ 645,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,76*
€ 613,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,01*
€ 554,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
894
ab € 43,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.