Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufbauleuchte silber, 3000K 77735AK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Bodenaufbauleuchte 3000K 77735AK3
BEGA Bodenaufbauleuchte 3000K 77735AK3
Artikel-Nr.:
     3517A-48778088
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77735AK3
EAN/GTIN:
     4044017219587
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Bodenaufbauleuchte silber, 3000K 77735AK3

BEGA Bodenaufbauleuchte 77735AK3. LED, 10,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 505 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Silber.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 465,41*
€ 542,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 469,18*
€ 547,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 469,53*
€ 549,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 475,49*
€ 554,95*
Frei Haus
ab € 480,27*
€ 560,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,95*
€ 660,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,26*
€ 654,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,80*
€ 629,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,66*
€ 610,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,49*
€ 565,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
894
ab € 43,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.