Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 2TE Acti9 mech REG 1S 230-240VAC 32A 24-250V A9C32836


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterung ETL iTL 32, 1P -1S, 32A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz
Erweiterung ETL iTL 32, 1P -1S, 32A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz
Erweiterung ETL iTL 32, 1P -1S, 32A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     262-E109J34
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9C32836
EAN/GTIN:
     3606480092039
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsrelais 2TE Acti9 mech REG 1S 230-240VAC 32A 24-250V A9C32836
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
32 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
84 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
mechanisch
Max. Glühlampenlast:
4200 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
32 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 240 V V
Steuerspannung 2:
110 - 110 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
DC
Versorgungsspannung:
24 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, industrierelais 110v, industrierelais, stromstoßrelais 32a, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,99*
€ 30,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 31,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,15*
€ 33,61*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,10*
€ 34,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,40*
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.