Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 18x19x2000mm lgr unbeh LF-K hfr 228qmm RAL7035 WDKH-20020LGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 20x20x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 20x20x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Wand- und Deckenkanal halogenfrei 20x20x2000 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E113B92
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175460
EAN/GTIN:
     4012195817789
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 18x19x2000mm lgr unbeh LF-K hfr 228qmm RAL7035 WDKH-20020LGR
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
19 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
228 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
Frei Haus
ab € 3,19959*
€ 3,95959*
18 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 3,97*
Lager 262
48
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,06*
48
Frei Haus
ab € 3,34084*
€ 4,08084*
18 Tage
nicht lagernd
48
€ 69,00*
ab € 4,05*
€ 4,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 96 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 240 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 480 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 24000 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 194,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6176000
ab € 28,1344*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175928
ab € 1,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6176036
ab € 27,9944*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175964
ab € 28,1244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.