Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenkanal 20x20x2000mm lgr WDKH-20020LGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand-/Deckenkanal 20x20x2000mm lgr WDKH-20020LGR
Wand-/Deckenkanal 20x20x2000mm lgr WDKH-20020LGR
Artikel-Nr.:
     6012C-80954740
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175460
EAN/GTIN:
     4012195817789
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand-/Deckenkanal 20x20x2000mm lgr WDKH-20020LGR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,4 mm
Breite:
17,4 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
220 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal obo, installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
Frei Haus
ab € 3,20959*
€ 3,89959*
22 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 3,91*
48
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 4,03*
Lager 6012
48
Frei Haus
ab € 3,32084*
€ 4,05084*
19 Tage
nicht lagernd
48
€ 69,00*
ab € 4,03*
€ 4,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Meter
€ 4,05084*
€ 4,8205
pro Meter
ab 96 Meter
€ 4,04084*
€ 4,8086
pro Meter
ab 240 Meter
€ 3,95084*
€ 4,7015
pro Meter
ab 480 Meter
€ 3,80084*
€ 4,523
pro Meter
ab 24000 Meter
€ 3,32084*
€ 3,9518
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter
Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 194,44032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6176000
ab € 28,1944*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175928
ab € 1,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6176036
ab € 28,2144*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6175964
ab € 28,0744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.