Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette VA quadrat 200mm trocken RKSN2UZD34VS25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     262-E113H59
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409230
EAN/GTIN:
     4012195867272
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose
Kassette VA quadrat 200mm trocken RKSN2UZD34VS25
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
2
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Ausführung:
quadratisch
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Bodenpflege:
trocken
Breite Einbaumaß:
201 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Kassettenhöhe:
0 mm
Länge Einbaumaß:
201 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Nenngröße:
200 mm
Nivellierhöhe:
0 - 0 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 348,89*
€ 416,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 351,83*
€ 420,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 359,32*
€ 428,01*
Frei Haus
ab € 360,49*
€ 429,91*
Frei Haus
ab € 364,94*
€ 433,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,36*
€ 484,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,36*
€ 459,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410540
ab € 29,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410544
ab € 32,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 151,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.