Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette quadratisch 200x200mm RKSN2 UZD3 4VS25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kassette quadratisch 200x200mm RKSN2 UZD3 4VS25
Kassette quadratisch 200x200mm RKSN2 UZD3 4VS25
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10856643
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409230
EAN/GTIN:
     4012195867272
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose

Kassette quadratisch 200x200mm RKSN2 UZD3 4VS25

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Weitere Informationen:
Kassettenhöhe:
95 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 348,89*
€ 416,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 351,83*
€ 420,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 359,32*
€ 428,01*
Frei Haus
ab € 360,49*
€ 429,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 364,94*
€ 433,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,86*
€ 516,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,65*
€ 506,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,00*
€ 497,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,95*
€ 479,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410540
ab € 29,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410544
ab € 32,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 151,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.