Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG48, PA, IP65/IP67, grau, (L) 52 mm, 55502457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG48, PA, IP65/IP67, grau, (L) 52 mm, 55502457
Gerade Schlauchverschraubung, PG48, PA, IP65/IP67, grau, (L) 52 mm, 55502457
Artikel-Nr.:
     4502-32P846
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502457
EAN/GTIN:
     4044774852669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
LAPP Gerade Schlauchverschraubung, PG48, PA, IP65/IP67, grau, (L) 52 mm, 55502457
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG48
Länge:
52 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,12*
€ 27,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,3109*
€ 27,4709*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,14*
€ 29,94*
€ 5,95*
ab € 23,5484*
€ 30,3784*
€ 3,90*
ab € 24,04*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.