Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 2x36TE B750xH300mm geschl m.Abd SV9666.213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.213
Rittal SV 9666.213
Artikel-Nr.:
     262-E118E28
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666213
EAN/GTIN:
     4028177676183
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld
Verteilerfeld 2x36TE B750xH300mm geschl m.Abd SV9666.213
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Art der Abdeckung:
geschlossen
Breite:
750 mm mm
Höhe:
300 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, verteilerfeld, Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,85*
€ 72,12*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 72,73*
€ 4,00*
ab € 58,77*
€ 74,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,20*
€ 74,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,10*
€ 75,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666670
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.