Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Gerätetragschienen-Modul B/H 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.213
Rittal SV 9666.213
Artikel-Nr.:
     513-9666213
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666213
EAN/GTIN:
     4028177676183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld
SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm), 2 Tragschienen
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
3
GTIN:
4028177676183
Herstellerartikelnummer:
9666213
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666213
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666213, ISV GERÄTETRAGSCHIENEN-MODUL B/H 3/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666213
Höhe:
300.000
Breite:
750.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal rack zubehör, verteilerfeld, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 72,47*
€ 4,00*
ab € 58,70*
€ 74,43*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,13*
€ 74,44*
€ 5,95*
ab € 59,85*
€ 75,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,02*
€ 75,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666670
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.