Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9666.213 Geräteschienen-Modul Stahlblech Lichtgrau (RAL 7035) (B x H) 750mm x 300mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V377361
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666.213
EAN/GTIN:
     4028177676183
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Farbe:
grau
Breite:
750 mm
Ausführung:
Anzahl Tragschienen 2
Typ:
SV 9666.213
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Geräteschienen-Modul
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal rack zubehör, verteilerfeld, 04028177676183, Rittal, SV 9666213
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 72,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,71*
€ 74,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,15*
€ 74,88*
€ 5,95*
ab € 59,87*
€ 75,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,04*
€ 75,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666670
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.