Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 16W 700mA 24V IP30 Kstgeh dyn 77x40x29mm 54680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo elektr. geregelt 90-264VAC/9-24VDC16W 54680
LED-Trafo elektr. geregelt 90-264VAC/9-24VDC16W 54680
Artikel-Nr.:
     262-E118F36
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54680
EAN/GTIN:
     4034451546806
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 16W 700mA 24V IP30 Kstgeh dyn 77x40x29mm 54680
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
16 - 16 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
77 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,80*
€ 14,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 14,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,68*
€ 14,27*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 16,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,29*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.