| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16951731 Herst.-Nr.: 54680 EAN/GTIN: 4034451546806 |
| |
|
| | |
| LED-Trafo elektr. geregelt 90-264VAC/9-24VDC16W 54680 Netzteil/ Transformator - In: 90~264VAC Out: 9~24VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, für Innenanwendungen, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, Konstantstrom. Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,80* | € 14,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,82* | € 14,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,68* | € 14,27* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,17* | € 16,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,29* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|