Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender 100m Funk eNet 1kan FM4001M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG FM 4001 M Wand-Transmitter Schwarz, Weiß
JUNG FM 4001 M Wand-Transmitter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E130A97
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FM4001M
EAN/GTIN:
     4011377086944
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
Wandsender 100m Funk eNet 1kan FM4001M
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
Reichweite:
100 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, funktaster 1-kanal, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 77,55*
€ 85,01*
1
€ 5,46*
ab € 69,98*
€ 87,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 70,08*
€ 87,87*
1
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 90,17*
3 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 75,06*
€ 93,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.