Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E130A99 Herst.-Nr.: FM4003M EAN/GTIN: 4011377086975 |
| |
|
| | |
| Wandsender 100m Funk eNet 3kan FM4003M Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 3 | Geeignet für Dimmer: | ja | Geeignet für Jalousieschalter: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Halogenfrei: | ja | Mit Fernbedienung: | ja | Montageart: | Aufputz | Reichweite: | 100 m m | Signalübertragung: | Funk | Wandsender: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,34* | € 88,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 71,44* | € 88,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,52* | € 91,09* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,66* | € 93,77* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,56* | € 97,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|