Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 12p br 4-10qmm PA 165mm Schraub Polyamid (PA) 469.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme braun 469.5
Verbindungsklemme braun 469.5
Artikel-Nr.:
     262-E170C91
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126000092
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme 12p br 4-10qmm PA 165mm Schraub Polyamid (PA) 469.5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 - 10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
450 V V
Breite:
165 mm
Farbe:
braun
Halogenfrei:
ja
Höhe:
27.5 mm
Polzahl:
12
Tiefe:
165 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 10qmm, dosenklemme, hkl dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,641*
€ 4,961*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,4832*
€ 4,9728*
10
Frei Haus
ab € 3,751*
€ 5,101*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,7718*
€ 7,1818*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,27163*
€ 9,13163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13163*
€ 10,86664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74163*
€ 10,40254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25163*
€ 9,81944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98163*
€ 9,49814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64163*
€ 9,09354
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27163*
€ 7,46324
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.