Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme braun 469.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme braun 469.5
Verbindungsklemme braun 469.5
Artikel-Nr.:
     6012-35946243
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     469.5
EAN/GTIN:
     4011126000092
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme braun 469.5

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 27,5 x 17,5 x 165 mm Klemmbereich eindrähtig, starr : 4,0 - 10,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr : 5 x 4,0 mm², 3 x 6,0 mm², 2 x 10,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,641*
€ 4,961*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,4832*
€ 4,9728*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,751*
€ 5,101*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,7718*
€ 7,1818*
1
€ 5,95*
ab € 6,27163*
€ 9,13163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,101*
€ 6,07019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,881*
€ 5,80839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,631*
€ 5,51089
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,751*
€ 4,46369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.