Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Verbindungsklemme, 27,5x17,5x165 mm, Klemmbereich 4,0-10,0 mm², Kunststoff PA, Farbe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme braun 469.5
Verbindungsklemme braun 469.5
Artikel-Nr.:
     3461-40166250
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126000092
EAN/GTIN:
     4011126000092
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 27,5 x 17,5 x 165 mm Klemmbereich : 4,0 - 10,0 mm² Anschlussmöglichkeiten : 5 x 4,0 mm², 3 x 6,0 mm², 2 x 10,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton : braun - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Bemessungsspannung:
450 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 10qmm, dosenklemme, hkl dosenklemme, 469.5, 4011126000092, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,641*
€ 4,961*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,4832*
€ 4,9728*
10
Frei Haus
ab € 3,751*
€ 5,101*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,7718*
€ 7,1818*
1
€ 5,95*
ab € 6,27163*
€ 9,13163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,9728*
€ 5,91763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7528*
€ 5,65583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5128*
€ 5,37023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3432*
€ 5,16841
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4832*
€ 4,14501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.