Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswächter 170-230V 220-270V 1-Phasen-Unterspannung möglich 70.11.8.230.2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-E171E15
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     701182302022
EAN/GTIN:
     8012823364803
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungswächter 170-230V 220-270V 1-Phasen-Unterspannung möglich 70.11.8.230.2022
Weitere Informationen:
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
Ansprechwert Spannung:
184 - 184 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17.5 mm mm
Höhe:
88.8 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsmessbereich 1:
170 - 230 V V
Spannungsmessbereich 2:
220 - 270 V V
Tiefe:
60.8 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais finder, industrierelais, unterspannungs überwachungsrelais, Messrelais, Netzwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterspannungen, Spannungsüberwachungsgerät, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungswächter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 46,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 43,33*
€ 52,09*
1
€ 5,00*
ab € 46,13*
€ 55,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,85*
€ 56,29*
1
€ 8,95*
ab € 45,61*
€ 56,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.