Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlendrahmenTür IP30 ST H650xB550xT17mm GBRU24T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24T
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173A87
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU24T
EAN/GTIN:
     4015153469105
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür
BlendrahmenTür IP30 ST H650xB550xT17mm GBRU24T
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blendrahmen/Tür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
550 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
650 mm mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
17 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür abn, verteilertür, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 112,81*
€ 139,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,93*
€ 139,80*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,50*
€ 144,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,38*
€ 161,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,65*
€ 180,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.