Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24T
Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-20154084
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU24T
EAN/GTIN:
     4015153469105
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Leergehäuse
Verteilertür

Blendrahmen mit Volltüre f.Flachvert.,2x4reih GBRU24T

Blendrahmen mit Volltür,Bauhöhe 4,Breite 2,für UP-/HW-Feldverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
550 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür abn, verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 112,81*
€ 139,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,93*
€ 139,80*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,50*
€ 144,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,38*
€ 161,41*
€ 5,95*
ab € 146,65*
€ 180,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.