Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M8x75mm VA unbeh 10mm Ø14mm Spreizank DAZ8X10E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenanker M8x75mm VA unbeh 10mm Ø14mm Spreizank DAZ8X10E4
Artikel-Nr.:
     262-E174G11
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339933808
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Bolzenanker M8x75mm VA unbeh 10mm Ø14mm Spreizank DAZ8X10E4
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
14 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
75 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, bolzenanker edelstahl m8, unterlegscheibe ohne norm, ankerbolzen m8, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 11,00*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 9,27218*
€ 11,25218*
1
€ 5,00*
ab € 9,01*
€ 12,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,9075*
€ 13,5375*
1
€ 3,90*
ab € 10,29*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,25218*
€ 13,39009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27218*
€ 11,03389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 562,609* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.