Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckanker DAZ 8X10 E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteckanker DAZ 8X10 E4
Artikel-Nr.:
     3517I-40961332
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DAZ 8X10 E4
EAN/GTIN:
     4013339933808
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker

Durchsteckanker DAZ 8X10 E4

Durchsteckanker mit metrischem Anschlußgewinde M 8, einschließlich Mutter und Unterlegscheibe. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendung : Anzahl und Anordnung der Durchsteckanker sind der Ausführungsplanung bzw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
75 mm
Länge:
75 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 10,90*
50
€ 5,95*
ab € 9,25218*
€ 11,17218*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,08*
€ 12,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,9275*
€ 13,6075*
1
€ 3,90*
ab € 10,23*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.