Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62398211 GARliano Kunststoffabdeckun g flach, opalweiß, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Kunststoffabdeck. opalweiß 1m 62398211
GARliano Kunststoffabdeck. opalweiß 1m 62398211
Artikel-Nr.:
     986-3937366
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398211
EAN/GTIN:
     4021553027937
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Für einen besseren Schutz des LED Streifens, für eine bessere homogene Lichtverteilung, Brandschutzklasse B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 15,8x3,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
15,8 mm
Höhe/Tiefe:
3,8 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Art des Zubehörs:
Abblendung
Raster gelocht:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,50*
€ 9,41*
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 9,43*
€ 3,90*
ab € 7,36*
€ 10,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,81*
€ 12,79*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62398101
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.