| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E186I11 Herst.-Nr.: 168103 EAN/GTIN: 4015081646807 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 2p 4kW EinAus 26A IP65 Komplettger_im_Geh Drehkn SOL30X4-SAFETY-MV-U(230V50HZ) Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Ausführung: | Ein-/Ausschalter | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 0 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 26 A | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | ja | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 667,40* | € 752,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 663,25* | € 753,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 673,77* | € 760,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 692,79* | € 785,98* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 716,80* | € 811,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|