Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschalter SAFETY-MV-U 230V50HZ SOL30X4 #168103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15248228
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168103
EAN/GTIN:
     4015081646807
Suchbegriffe:
FW-Schalter
Feuerwehrschalter
PV-Feuerwehrschalter
eaton feuerwehrschalter

Feuerwehrschalter SAFETY-MV-U 230V50HZ SOL30X4 #168103

Feuerwehrschalter, Schutzart: IP65, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60 947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pv feuerwehrschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 666,91*
€ 755,54*
€ 5,95*
ab € 670,07*
€ 756,06*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 669,93*
€ 761,94*
Frei Haus
ab € 696,38*
€ 787,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,35*
€ 812,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,54*
€ 899,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,05*
€ 896,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,78*
€ 848,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,12*
€ 818,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,91*
€ 793,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
152627
ab € 57,46*
Ähnlich
Eaton
150644
ab € 55,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.