Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschalter SAFETY-MV-U 230V50HZ SOL30X4 #168103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-15248228
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168103
EAN/GTIN:
     4015081646807
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FW-Schalter

Feuerwehrschalter SAFETY-MV-U 230V50HZ SOL30X4 #168103

Feuerwehrschalter, Schutzart: IP65, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60 947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 683,94*
€ 782,48*
Frei Haus
ab € 685,46*
€ 783,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 696,86*
€ 790,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 721,09*
€ 816,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,40*
€ 817,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,95*
€ 972,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,77*
€ 967,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,22*
€ 932,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,82*
€ 901,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,09*
€ 858,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
152627
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.