Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 630 A NH3 3p IP40 Mit Sicherungsüberwachung PIFT3H300CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON PIFT3H300CE Sicherungs 162493 Lasttrennschalter 3p NH3 AC23 162493
EATON PIFT3H300CE Sicherungs 162493 Lasttrennschalter 3p NH3 AC23 162493
Artikel-Nr.:
     262-E186I60
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     162493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
Lasttrennschalter 630 A NH3 3p IP40 Mit Sicherungsüberwachung PIFT3H300CE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Klemmbügel
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Polzahl:
3
Position des Betätigungselements:
vorne
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh3, sicherungslasttrenner, lasttrennschalter eaton, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 746,58*
€ 844,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 748,48*
€ 845,39*
Frei Haus
ab € 753,82*
€ 853,11*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,05*
€ 908,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 976,32*
€ 1.095,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,09*
€ 1.303,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,70*
€ 1.294,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,10*
€ 1.247,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,32*
€ 1.211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,32*
€ 1.161,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.