Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M25 11,5mm 1Durchf MFD25/01/090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E191B50
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Kst M25 11,5mm 1Durchf MFD25/01/090
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
20.6 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Innendurchmesser:
9 mm mm
Stärke:
11.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25 wiska, dichtring, wiska dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4164*
€ 0,6764*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4244*
€ 0,6944*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,472*
€ 0,772*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4733*
€ 0,7733*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67737*
€ 1,09737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,09737*
€ 1,30587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87737*
€ 1,04407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85737*
€ 1,02027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77737*
€ 0,92507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73737*
€ 0,87747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67737*
€ 0,80607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,43425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.