Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichtung 25/01/090 MFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachdichtung 25/01/090 MFD
Mehrfachdichtung 25/01/090 MFD
Artikel-Nr.:
     6012B-49360386
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101016
EAN/GTIN:
     4007686031140
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Mehrfachdichtung 25/01/090 MFD

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4164*
€ 0,6764*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4244*
€ 0,6944*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,472*
€ 0,772*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4733*
€ 0,7733*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67737*
€ 1,09737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.