Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 486mm 16qmm 80A Gabel Isoliert EVG-16/3X1PHAS/6MODUL/HI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E225C59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291487
EAN/GTIN:
     4015082914875
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
Phasenschiene 3ph 486mm 16qmm 80A Gabel Isoliert EVG-16/3X1PHAS/6MODUL/HI
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
6
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
486 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, hilfskontakt, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,49*
€ 7,93*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 8,30*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 7,91*
€ 9,48*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,58*
€ 10,83*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 11,81*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 278,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.