Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb DC 24-30V NZM2-XR24-30DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E226G44
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259836
EAN/GTIN:
     4015082598365
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
Schutzschalter
Motorantrieb DC 24-30V NZM2-XR24-30DC
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, schutzschalter, Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter, Fernantrieb, Magnetantrieb, Motorantrieb
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,34*
€ 602,41*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 546,30*
€ 607,96*
Frei Haus
ab € 571,71*
€ 636,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 588,74*
€ 655,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 597,60*
€ 663,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,86*
€ 780,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,37*
€ 778,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,75*
€ 761,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,69*
€ 739,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,74*
€ 700,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259092
ab € 372,88*
Zubehör
Eaton
102479
ab € 910,89*
Zubehör
Eaton
103037
ab € 295,19*
Zubehör
Eaton
103039
ab € 295,64*
Zubehör
Eaton
103044
ab € 341,50*
Zubehör
Eaton
103045
ab € 341,25*
Zubehör
Eaton
107578
ab € 405,51*
Zubehör
Eaton
107579
ab € 565,98*
Zubehör
Eaton
107589
ab € 1.397,26*
Zubehör
Eaton
107594
ab € 909,13*
Zubehör
Eaton
107596
ab € 1.164,59*
Zubehör
Eaton
107598
ab € 1.081,31*
Zubehör
Eaton
107599
ab € 1.124,09*
Zubehör
Eaton
107611
ab € 285,39*
Zubehör
Eaton
107617
ab € 316,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.