Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb für BG2 NZM2-XR24-30DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85256237
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259836
EAN/GTIN:
     4015082598365
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
Schutzschalter

Fernantrieb für BG2 NZM2-XR24-30DC

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für das Schalten von Leistungsschaltern und Lasttrennschaltern aus der Ferne. Ein- Ausschalten und Rücksetzen durch Dauer- oder Impulskontakt.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,54*
€ 598,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 542,53*
€ 603,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 570,20*
€ 632,81*
€ 5,95*
ab € 590,58*
€ 651,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 593,71*
€ 658,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,81*
€ 753,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,77*
€ 747,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,42*
€ 722,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,68*
€ 706,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,20*
€ 678,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102479
ab € 908,37*
Zubehör
Eaton
103037
ab € 296,99*
Zubehör
Eaton
103039
ab € 297,07*
Zubehör
Eaton
103044
ab € 341,56*
Zubehör
Eaton
103045
ab € 342,52*
Zubehör
Eaton
107578
ab € 405,95*
Zubehör
Eaton
107579
ab € 562,88*
Zubehör
Eaton
107589
ab € 1.397,23*
Zubehör
Eaton
107594
ab € 905,32*
Zubehör
Eaton
107595
ab € 1.031,32*
Zubehör
Eaton
107596
ab € 1.165,45*
Zubehör
Eaton
107598
ab € 1.081,37*
Zubehör
Eaton
107599
ab € 1.123,28*
Zubehör
Eaton
107611
ab € 284,14*
Zubehör
Eaton
107617
ab € 318,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.