| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E227F21 Herst.-Nr.: 274204 EAN/GTIN: 4015082742041 |
| |
|
| | |
| Schützspule 110-120V AC DILM500-S-XSP/E(110-120V50/60HZ) Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 110 - 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 110 - 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,80* | € 375,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 330,58* | € 377,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,69* | € 377,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,61* | € 393,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 356,64* | € 407,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|