Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspule 110V 50Hz 120V 60Hz Wechselstrombe. DILM500-S-#274204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88054372
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     274204
EAN/GTIN:
     4015082742041

Ersatzspule 110V 50Hz 120V 60Hz Wechselstrombe. DILM500-S-#274204

Spule, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, verwendbar für: DILM400-S, DILM500-S
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,77*
€ 375,56*
€ 5,95*
ab € 328,75*
€ 376,88*
Frei Haus
ab € 327,99*
€ 376,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 343,21*
€ 393,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 356,43*
€ 406,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,13*
€ 467,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.