| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88054372 Herst.-Nr.: 274204 EAN/GTIN: 4015082742041 |
|
|
| | |
| Ersatzspule 110V 50Hz 120V 60Hz Wechselstrombe. DILM500-S-#274204 Spule, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, verwendbar für: DILM400-S, DILM500-S Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110..120 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110..120 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,57* | € 375,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,05* | € 376,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 345,83* | € 393,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 354,50* | € 406,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 356,04* | € 407,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|