Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 50A 3p 50AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-AF50-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E227F30
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     274231
EAN/GTIN:
     4015082742317
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 50A 3p 50AIn IP20 Einb Festeinbau Rahmenkl NZMN1-AF50-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300 - 500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
13.2 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50 - 50 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,04*
€ 278,47*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,64*
€ 284,28*
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 299,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 267,28*
€ 307,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,91*
€ 309,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,84*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,76*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,50*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 148,89*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 159,93*
Zubehör
Eaton
144907
ab € 170,91*
Zubehör
Eaton
144908
ab € 166,84*
Zubehör
Eaton
171798
ab € 72,67*
Zubehör
Eaton
171799
ab € 70,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.