Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
EATON NZMN1-AF50-NA Leistungsschalter 3p 50A 274231
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0725390
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
274231
EAN/GTIN:
4015082742317
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 50 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Trennschalter
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,04*
€ 278,47*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,64*
€ 284,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 299,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 267,28*
€ 307,97*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,91*
€ 309,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller NZM1/2-XV4
Moeller
261232
ab € 4,84*
Zubehör
051089 - ZFS61-NZM7
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
100671 - NZM1-XTVDVR-60-NA
Eaton
100671
ab € 54,76*
Zubehör
100683 - NZM1-XTVDV-NA
Eaton
100683
ab € 49,50*
Zubehör
104828 - ZFS-LTS-NZM
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
104829 - ZFS-LS-NZM
Eaton
104829
ab € 2,97*
Zubehör
104910 - ZFS82-NZM
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
105945 - ZFS83-NZM
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
115365 - ZFS-TS-NZM
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
125956 - NZM1-XHB-DA
Eaton
125956
ab € 148,89*
Zubehör
125957 - NZM1-XHB-DAR
Eaton
125957
ab € 159,93*
Zubehör
144907 - NZM1-XHB-DAR-V6
Eaton
144907
ab € 170,91*
Zubehör
144908 - NZM1-XHB-DAR-V6-NA
Eaton
144908
ab € 166,84*
Zubehör
171798 - NZM1-XU18DC
Eaton
171798
ab € 72,67*
Zubehör
171799 - NZM1-XUL18DC
Eaton
171799
ab € 70,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen