Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterblech 200mm ST 105x154mm IP23 lack LVP-20V12-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E253D28
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112907
EAN/GTIN:
     4015081124459
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüfterblech 200mm ST 105x154mm IP23 lack LVP-20V12-CS
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Breite:
105 mm mm
Durchmesser:
4 mm mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Höhe:
154 mm mm
Schutzart (IP):
IP23
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,78*
€ 26,95*
€ 5,46*
ab € 20,07*
€ 27,21*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,23*
€ 27,48*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,93*
€ 28,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,91*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.