Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Not-Aus Ø22,5mm rt rnd IP67 fl Schaltfunktion verrastend M22-PVS-MS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E253D58
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111771
EAN/GTIN:
     4015081113217
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Frontelement für Not-Aus Ø22,5mm rt rnd IP67 fl Schaltfunktion verrastend M22-PVS-MS2
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
22 mm
Durchmesser der Kappe:
38 mm mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe der Öffnung:
6 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Schlüsseltaster, eaton schlüsseltaster ip67, schlüsseltaster, eaton schlüsseltaster, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Frontelement für Pilztaster, Frontelement Not-Aus Schalter, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster, Zustimmschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,29*
€ 51,20*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,52*
€ 53,66*
€ 5,46*
ab € 44,45*
€ 56,06*
€ 4,00*
ab € 44,96*
€ 56,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,20*
€ 59,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,14*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,66*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,80*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,02*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,81*
Ähnlich
Eaton
121474
ab € 11,57*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 3,61*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,34*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,28*
Ähnlich
Eaton
107899
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton
107898
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.