Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 200A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-200-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E253D98
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110312
EAN/GTIN:
     4015081098606
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 200A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-200-BT
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
184 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton lasttrenner 200a, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,41*
€ 430,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 382,18*
€ 435,52*
Frei Haus
ab € 399,91*
€ 456,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 412,31*
€ 469,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 416,40*
€ 472,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,15*
€ 558,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,54*
€ 553,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,70*
€ 541,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,05*
€ 526,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,31*
€ 490,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,82*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,95*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,53*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,31*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 121,76*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 373,52*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 374,74*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 169,90*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,98*
Zubehör
Eaton
138541
ab € 141,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.