Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 20x550x125mm Metall gr RAL7035 XSPBAC0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E254A28
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107981
EAN/GTIN:
     4015081076239
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Downlight
downlight
Bodenblech 20x550x125mm Metall gr RAL7035 XSPBAC0702
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Breite:
550 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
20 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 13,54*
€ 5,00*
ab € 9,50*
€ 13,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 13,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,26*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.