| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61575226 Herst.-Nr.: 107981 EAN/GTIN: 4015081076239 |
| |
|
| | |
| Bodenplatte XE IP20 grau XSPBAC0702 Bodenabdeckblech Type XSPBAC für PIFT-Geräteraum ohne Schaumstoff bis IP20 Breite 700mm für 125mm Tiefe, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bodenblech | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 700 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 0 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 0 mm | Breite: | 550 mm | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 125 mm | Max. Belastbarkeit: | 0 kg | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,22* | € 13,01* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,31* | € 13,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,48* | € 13,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,04* | € 14,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,24* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|