Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte, XE, für BxT=700x125mm, IP20 XSPBAC0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3220245
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107981
EAN/GTIN:
     4015081076239
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
eaton bodenblech
bodenplatte (elektroinstallation)
Bodenabdeckblech Type XSPBAC für PIFT-Geräteraum ohne Schaumstoff bis IP20; Breite 700mm; für 125mm Tiefe, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 550 mm, Ausführung: Bodenblech, Höhe: 20 mm, Tiefe: 125 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 700 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XSPBAC0702
Ident Code:
107981
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 13,08*
€ 5,00*
ab € 9,26*
€ 13,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 13,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,84*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.