Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 32A 3p 25-32AIn IP20 Motorantrieb optional Einb Rahmenkl NZMB1-A32-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E254I60
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112735
EAN/GTIN:
     4015081122752
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 32A 3p 25-32AIn IP20 Motorantrieb optional Einb Rahmenkl NZMB1-A32-SVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 - 350 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
9.3 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,49*
€ 283,04*
Frei Haus
ab € 247,83*
€ 287,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 254,09*
€ 295,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,81*
€ 297,34*
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 299,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,79*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,77*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,50*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,90*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,45*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 366,99*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 649,90*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 372,31*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 253,27*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,77*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,73*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
138538
ab € 109,91*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 129,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.