Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 32A Steckeinsatz NZMB1-A32-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-18067092
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112735
EAN/GTIN:
     4015081122752
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 32A Steckeinsatz NZMB1-A32-SVE

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 32 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..32 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Verlustleistung:
9,3 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,49*
€ 283,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,83*
€ 287,24*
€ 5,95*
ab € 254,09*
€ 295,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,81*
€ 297,34*
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 299,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,79*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,77*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,50*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,90*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,45*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 366,99*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 649,90*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 372,31*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 253,27*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,77*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,73*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
138538
ab € 109,91*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 129,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.