Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Edst 2f Ø22mm IP65 105x84x190mm M22-I2M/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E257G82
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118458
EAN/GTIN:
     4015081167258
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Aufbaugehäuse Edst 2f Ø22mm IP65 105x84x190mm M22-I2M/SS
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Breite:
105 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
84 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
190 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,93*
€ 255,10*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,60*
€ 255,68*
Frei Haus
ab € 237,72*
€ 267,34*
Frei Haus
ab € 240,70*
€ 270,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 253,21*
€ 283,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.