Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischhalterung Monitor 11kg sw 945.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-E258I12
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     945.001
EAN/GTIN:
     4057298080005
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Tischhalterung Monitor 11kg sw 945.001
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Monitor
Höhe:
115 mm
Montageart:
Tisch
Neigungswinkel:
180 - 180 °
Schwenkbereich:
180 - 180 °
Tragfähigkeit:
11 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,10*
€ 164,87*
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 166,39*
Frei Haus
ab € 137,25*
€ 167,63*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 137,65*
€ 168,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,08*
€ 173,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.