Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN ZG1 Monitorarm, Tischmontage, 17-34 Zoll, bis 11 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN ZG1 Monitorarm, Tischmontage, 17-34 Zoll, bis 11 kg, schwarz
BACHMANN ZG1 Monitorarm, Tischmontage, 17-34 Zoll, bis 11 kg, schwarz
BACHMANN ZG1 Monitorarm, Tischmontage, 17-34 Zoll, bis 11 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2438
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     945.001
EAN/GTIN:
     4057298080005
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Ergonomisches und flexibles Arbeiten - Monitorarm mit schwarzen Blenden mit Haltewinkeln

Der ZG1 Monitorarm überzeugt nicht nur durch seine Ergonomie und bequeme Verstellmöglichkeit. Auch in puncto Design ist er ein echtes Highlight. Ganz im Sinne von Clean Desk werden Kabel einfach von leicht abnehmbaren Laschen verdeckt. Magnetische Blenden runden das ansprechende, moderne Design ab.
Funktional besticht seine Stabilität: Problemlos trägt der Arm auch große Monitore (3-11 kg, <34‘‘) basierend auf Federkrafttechnologie. Für eine individuelle und sichere Einstellung sorgt die 360°-Rotation mit dem smarten 180°-Lock Feature. Der ZG1 Monitorarm lässt sich durch das griffbereite Montagetool-Set hinter den abnehmbaren Blenden komfortabel montieren.
Um Kollisionen unter dem Tisch zu vermeiden, werden die Haltewinkel von oben an der Tischkante befestigt.

  • Der smarte Weg: Versteckt unter den magnetischen Blenden haben Sie das passende Montagewerkzeug stets dabei.
  • Einfache Montage: Kein Knien unter dem Schreibtisch - mit Haltewinkeln lässt sich der Sockel mühelos von oben befestigen.
  • Unerwartet stark: Der ZG1 Monitorarm beweist Stärke und trägt Monitore mit einem Gewicht von bis zu 11kg und einer Größe von bis zu 34”.
  • Überschwingschutz: Dank dem 180°-Lock Feature bewahren Sie den Bildschirm vor einer Kollision mit der Rückwand.
  • Hinweis: Monitor nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Haltewinkelset, 1x ZG1 Arm, Blenden, 1x Display-Halter...
Maximale Tragkraft:
11 kg
Befestigung:
Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal:
600 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
34 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
17 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Aluminium
Höhe:
0.12 m
Breite:
0.2 m
Tiefe:
0.5 m
Gewicht:
4.27 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
4.368 kg
Bruttogewicht:
4,368
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bachmann monitorarm, bildschirm schwenkarm, Schreibtisch, LCDarm, Gelenkarm, TFThalterung, Facility Produkte, Monitorhalterungen, LCDhalterung, BACHMANN, LCDbefestigung, Tischklemme, Displayhalterung, ZG1, 945.001, Monitorhalterung, Monitorhalter, 4057298080005, 945001, Tischhalterung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,10*
€ 164,87*
Lager 337
Frei Haus
ab € 136,06*
€ 166,39*
Frei Haus
ab € 137,25*
€ 167,63*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 137,65*
€ 168,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,08*
€ 173,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.